曜日別特売
AR12H22SW 軸付スーパーゴム砥石 Φ3.0軸 アルゴファイルジャパン 04522642

 

AR12H22SW 軸付スーパーゴム砥石 Φ3.0軸 アルゴファイルジャパン 04522642
AR12H22SW 軸付スーパーゴム砥石 Φ3.0軸 アルゴファイルジャパン 04522642

軸付スーパーゴム砥石 Φ3.0軸

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はトラスコ品番・幅など32種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(5本)
トラスコ品番
221-0169
幅(mm)
20
注文コード
04522642
品番
AR12H22SW
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

独自の破砕性と特殊砥材が快削性と耐久性を両立しました。
スーパーゴム砥石は、砥石の切れ味とゴム砥石の扱いやすさを併せ持つ次世代の研削材です。
一般鋼材はもちろん、チタン合金などの難削材の研削にも適しています。

トラスコ品番
221-0169
粒度
220
外径(mm)
12
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする