曜日別特売
ED651NL 電着CBNボラゾン アルゴファイルジャパン 04522687

代表画像

電着CBNボラゾンED651NL

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番402-0776
402-0776
401-9743
401-9889
401-9901
401-9923
401-9925
401-9929
401-9950
401-9960
401-9961
402-0128
402-0129
402-0136
402-0141
402-0168
402-0188
402-0322
402-0327
402-0338
402-0349
402-0365
402-0366
402-0370
402-0372
402-0376
402-0380
402-0384
402-0385
402-0401
402-0410
402-0416
402-0589
402-0591
402-0604
402-0777
402-0780
402-0783
402-0786
402-0791
402-0794
402-0829
402-0864
402-0877
402-0997
402-1015
402-1025
402-1033
402-1046
402-1047
402-1063
402-1069
402-1075
402-1086
402-1087
402-1088
402-1093
402-1219
402-1220
内容量1本注文コード04522687品番ED651NL
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

良質のダイヤモンドをサビや腐食に強い高品質ステンレスの母材に電着した砥石です。
超硬合金、セラミック、焼き入れ鋼、ガラス等の研削、微細なバリ取り、彫刻に最適です。
使いやすい円筒形状を剛性のあるΦ6.0mm軸でラインナップです。
自由研削はもちろん、機械装着としての使用もOKです。
軸が長いタイプは深穴の加工にも適しています。

トラスコ品番
402-0776
軸径(Φmm)
6
粒度
120
寸法(mm)
Φ6×6
全長(mm)
76

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする