ESP2021 ゴム砥石 バッファービット 軸径2.34 #500 アルゴファイルジャパン 04523071

ゴム砥石 バッファービット 軸径2.34 #500ESP2021

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可車上渡し当日出荷とは
トラスコ品番198-8618
内容量1袋(6本)注文コード04523071品番ESP2021
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

弾性に優れ、なめらかな作業性に加え形状になじみが良く、仕上げ加工に適しています。

用途
非鉄金属、合金鋼、ステンレス、一般鋼に。
トラスコ品番
198-8618
軸径(Φmm)
2.34
粒度
#500
サイズ
2.34Φ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする