曜日別特売
CZF2009 クールフィニッシャー アルゴファイルジャパン 04523141

クールフィニッシャー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可車上渡し当日出荷とは
トラスコ品番205-7976
内容量1本注文コード04523141品番CZF2009
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

ピンク色のため、白色の対象物を削る際に視認しやすいです。
カーバイドと比べて軽量なジルコニアセラミック製のカッターです。
切削時に対象物が絡みつきにくいです。

用途
樹脂や、アルミなどの軽金属に。
トラスコ品番
205-7976
形状
筒型形状
粒度
ファイン
軸径(Φmm)
2.34

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする