AR211 ダイヤ入ゴム砥石 アルゴファイルジャパン 04523150

代表画像

AR211 ダイヤ入ゴム砥石 アルゴファイルジャパン 04523150
AR211 ダイヤ入ゴム砥石 アルゴファイルジャパン 04523150

ダイヤ入ゴム砥石AR211

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はトラスコ品番など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック
トラスコ品番
221-0177
注文コード
04523150
品番
AR211
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

黄色い部分は基材でダイヤモンド砥粒は含まれておりません
ダイヤモンド砥粒の入ったゴム砥石で、セラミック、ガラスや人工歯等の研磨に適しています。
粒度の間隔は開いていますが、#140が粗磨き、#325が中仕上げ、#3000は仕上げ研磨にご使用ください。
ゴムの持つ柔軟性が従来のダイヤモンド工具では味わえなかったソフトな使用感と曲面への追従性を実現しました

トラスコ品番
221-0177
軸径(Φmm)
2.34
粒度
140
外径(mm)
11
幅(mm)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする