曜日別特売
GZM03S-X1 手動Zステージ 神津精機 04523417

 

GZM03S-X1 手動Zステージ 神津精機 04523417
GZM03S-X1 手動Zステージ 神津精機 04523417

手動Zステージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台ストローク(Z距離)(mm)±3.25テーブル長さ(mm)30注文コード04523417品番GZM03S-X1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000
ストローク(Z距離)(mm)±3.25種類Zステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)19.6(水平)RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする