曜日別特売
AR502 軸付ゴム砥石GC Φ3.0軸 アルゴファイルジャパン 04523439

 

AR502 軸付ゴム砥石GC Φ3.0軸 アルゴファイルジャパン 04523439
AR502 軸付ゴム砥石GC Φ3.0軸 アルゴファイルジャパン 04523439

軸付ゴム砥石GC Φ3.0軸AR502

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
幅(mm)20
トラスコ品番220-8629
内容量1パック(5本)注文コード04523439品番AR502
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

ゴム砥石ならではの弾性が滑らかな仕上がりをもたらします

トラスコ品番
220-8629
幅(mm)
20
粒度
120
外径(mm)
13
軸径(Φmm)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする