曜日別特売
ZM04A-C1 手動Zステージ 神津精機 04523453

 

ZM04A-C1 手動Zステージ 神津精機 04523453
ZM04A-C1 手動Zステージ 神津精機 04523453

手動Zステージ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台ストローク(Z距離)(mm)±2.5テーブル長さ(mm)40注文コード04523453品番ZM04A-C1
参考基準価格(税別)¥139,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
ストローク(Z距離)(mm)±2.5種類Zステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)24.5(水平)RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする