神津精機
手動Zステージ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1台
ストローク(Z距離)(mm)
±2.5
テーブル長さ(mm)
100
注文コード
04523593
品番
ZM10A-C6C
参考基準価格(税別)
¥240,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・テーブル長さ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(Z距離)(mm)
±2.5
種類
Zステージ
テーブル長さ(mm)
100
テーブル幅(mm)
100
耐荷重(N)
68.6(水平)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
寸法図