曜日別特売
GXM05S-C1 手動Xステージ 神津精機 04523654

 

GXM05S-C1 手動Xステージ 神津精機 04523654
GXM05S-C1 手動Xステージ 神津精機 04523654

手動Xステージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台テーブル幅(mm)50ストローク(X距離)(mm)±6.5耐荷重(N)78.4(水平)注文コード04523654品番GXM05S-C1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
ストローク(X距離)(mm)±6.5種類Xステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)78.4(水平)RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする