曜日別特売
XM07F-C3-CL 手動Xステージ 神津精機 04523794

 

XM07F-C3-CL 手動Xステージ 神津精機 04523794
XM07F-C3-CL 手動Xステージ 神津精機 04523794

手動Xステージ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台テーブル幅(mm)70ストローク(X距離)(mm)粗動13・微動0.3耐荷重(N)117.6(水平)注文コード04523794品番XM07F-C3-CL
参考基準価格(税別)¥109,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
ストローク(X距離)(mm)粗動13・微動0.3種類Xステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)117.6(水平)RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする