神津精機
手動Xステージ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1台
テーブル幅(mm)
100
ストローク(X距離)(mm)
±12.5
耐荷重(N)
98(水平)
注文コード
04523828
品番
XM10A-C1
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
テーブル幅・ストローク・耐荷重
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(X距離)(mm)
±12.5
種類
Xステージ
テーブル長さ(mm)
100
テーブル幅(mm)
100
耐荷重(N)
98(水平)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
寸法図