曜日別特売
JHM3004 ホイール用マンドレールM1.7タイプ アルゴファイルジャパン 04523947

ホイール用マンドレールM1.7タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可車上渡し当日出荷とは
内容量
1袋(5本)
注文コード
04523947
品番
JHM3004
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ホイール用マンドレール、ネジ径1.7mmタイプです。
軸径3.0mm、材質はステンレス製です。

用途
ホイール等に。
トラスコ品番
198-5471
サイズ
3Φヘッド5mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする