曜日別特売
ESP2011 ゴム砥石 シリコンポイント/ホイール 軸径2.34 #320ハード アルゴファイルジャパン 04524437

ゴム砥石 シリコンポイント/ホイール 軸径2.34 #320ハード

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可車上渡し当日出荷とは
内容量1袋(12本)
トラスコ品番198-2251
内容量1袋(12本)注文コード04524437品番ESP2011
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

弾性に優れ、なめらかな作業性に加え形状になじみが良く、仕上げ加工に適しています。

用途
非鉄金属、合金鋼、ステンレス、一般鋼に。
トラスコ品番
198-2251
軸径(Φmm)
2.34
粒度
#320
サイズ
2.34Φ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする