SH04B-RM 手動1軸スイベル(ゴニオ)ステージ 神津精機 04524598

 

SH04B-RM 手動1軸スイベル(ゴニオ)ステージ 神津精機 04524598
SH04B-RM 手動1軸スイベル(ゴニオ)ステージ 神津精機 04524598

手動1軸スイベル(ゴニオ)ステージ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1台テーブル幅(mm)40耐荷重(N)29.4(水平)注文コード04524598品番SH04B-RM
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)29.4(水平)移動ガイドクロスローラRoHS指令(10物質対応)対応移動量(°)±3
関連資料:寸法図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする