曜日別特売
SH13A-RM 手動1軸スイベル(ゴニオ)ステージ 神津精機 04524704

 

SH13A-RM 手動1軸スイベル(ゴニオ)ステージ 神津精機 04524704
SH13A-RM 手動1軸スイベル(ゴニオ)ステージ 神津精機 04524704

手動1軸スイベル(ゴニオ)ステージ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1台テーブル幅(mm)130耐荷重(N)49(水平)注文コード04524704品番SH13A-RM
参考基準価格(税別)¥384,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)130テーブル幅(mm)130耐荷重(N)49(水平)移動ガイドクロスローラRoHS指令(10物質対応)対応移動量(°)±3
関連資料:寸法図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする