神津精機
手動1軸スイベル(ゴニオ)ステージ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1台
テーブル幅(mm)
40
耐荷重(N)
49(水平)
注文コード
04524756
品番
ST04A-C1T
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
テーブル幅・耐荷重
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
種類
傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)
40
テーブル幅(mm)
40
耐荷重(N)
49(水平)
移動ガイド
クロスローラ
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動量(°)
±3
関連資料:
寸法図