曜日別特売
AR482 軸付ゴム砥石GC Φ3.0軸 アルゴファイルジャパン 04524900

 

AR482 軸付ゴム砥石GC Φ3.0軸 アルゴファイルジャパン 04524900
AR482 軸付ゴム砥石GC Φ3.0軸 アルゴファイルジャパン 04524900

軸付ゴム砥石GC Φ3.0軸AR482

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
幅(mm)20
トラスコ品番220-8671
内容量1パック(5本)注文コード04524900品番AR482
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

ゴム砥石ならではの弾性が滑らかな仕上がりをもたらします

トラスコ品番
220-8671
幅(mm)
20
粒度
120
外径(mm)
8
軸径(Φmm)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする