曜日別特売
AR461 軸付ゴム砥石GC Φ3.0軸 アルゴファイルジャパン 04527167

 

AR461 軸付ゴム砥石GC Φ3.0軸 アルゴファイルジャパン 04527167
AR461 軸付ゴム砥石GC Φ3.0軸 アルゴファイルジャパン 04527167

軸付ゴム砥石GC Φ3.0軸AR461

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
幅(mm)13
トラスコ品番220-8683
内容量1パック(5本)注文コード04527167品番AR461
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

ゴム砥石ならではの弾性が滑らかな仕上がりをもたらします

トラスコ品番
220-8683
幅(mm)
13
粒度
80
外径(mm)
4
軸径(Φmm)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする