JBA2002 バースタンド アルゴファイルジャパン 04527420

JBA2002 バースタンド アルゴファイルジャパン 04527420
JBA2002 バースタンド アルゴファイルジャパン 04527420

バースタンドJBA2002

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可車上渡し当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04527420
品番
JBA2002
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

樹脂製の白色剣山型バースタンドです。
2.34mm軸径用です。
耐熱式になっているので、先端工具を載せたまま高温殺菌(オートクレーブ殺菌)が可能です。

適合
軸径2.34mm用
トラスコ品番
205-6484
寸法(mm)
80×60×19
色
ホワイト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする