ECOパイプ

(5件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 グリーン 注文コード04527933 品番G2807-4-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。

定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装) グリーン 質量(g)1900 板厚(mm)t0.7
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階でのお渡しの商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04527933 G2807-4-GR 26941967 G2807-4-N ECOパイプ TMEHジャパン ECOパイプ TMEHジャパン 1本 1,440 税込1,584 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04527967
2021-03-21
用途:
車内ラック製作用に
製造業

25Φのパイプの外側に使おうと思っています。
シルバーがあると良かったです。

対象商品:
04527958
2020-04-27
用途:
間仕切りシートの枠として使用。
製造業

4m5本組を購入、今回メタル風を購入したがパイプ同士がこすれて筋傷が多くあった。メタリックシルバーで色は良かったのに少し残念でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

対象商品:
26941967
2017-12-11
用途:
イレクターの代替え
医療・福祉・介護関連業

安かったのと変わった色だったので緑を買いました。イレクターと違い塩ビの被覆がないので接着がどの程度持つか心配です。

対象商品:
04527942
2017-09-01
用途:
ベランダの柵、その他

4Mの長さが必要になり数件ホームセンターを回りましたが3Mしか在庫が無くネット注文しました。ヤザキのイレクターに比べるとパイプは薄いです。本数も必要だったので5本セットで送料無料。ホームセンターで買うより安く玄関先まで届けてもらえたので良い買い物でした。

1人が参考にしています
対象商品:
04527933
2016-01-31
用途:
運搬用台車の製作作業
有限会社 田村末治郎商店 様 (製造業)

メーカー直送品のため、注文後納期〜5日とありましたが3日ほどで佐川急便にて届きました。
パイプ自体は矢崎のイレクターパイプより被膜(塗装)が薄く、パイプ内径も若干太く、矢崎のパイプインナーキャップはスカスカで使用できませんでした。
スペーシアと矢崎と某韓国製のメタルジョイントでの結合は問題なくできました。
TMEHホームページで確認するとパイプの色もモノタロウさんのラインナップより多彩で魅力的ですので今後のラインナップに期待致します。
多少矢崎のパイプより強度的に弱い気がしますが、比較的安価で配送料も大物にしては注文金額に依っては無料ですので今後も利用すると思います。
これからのラインナップ展開に期待しております。ありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする