TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム・グリーンフレーム
TMEHジャパンの パイプラックシステム用パイプ
静電ECOパイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04527994
品番
EG2807-4-MS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,002
販売価格(税別)
¥
1,820
バスケットに入れる
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)
(呼び)4
呼び外径(mm)
Φ28
材質
特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
色
メタリックシルバー
質量(g)
1900
板厚(mm)
t0.7
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階でのお渡しの商品になります。
※仕様変更に伴い内部の色が黄色に変更となります。旧品が無くなり次第、仕様変更後の商品に切り替わります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500