ABSパイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 ダークブルー 注文コード04528046 品番A2807-4-DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど16種類から選べます 他の種類を見る

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。

呼び外径(mm)Φ28 板厚(mm)t0.7 樹脂厚(mm)1.1 ダークブルー 質量(g)2020 材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂) 定尺(m)(呼び)4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階でのお渡しの商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04528046 A2807-4-DB 26942012 DP2807-4-K ABSパイプ TMEHジャパン ABSパイプ TMEHジャパン 1本 1,560 税込1,716 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26942037
2017-07-01
用途:
作物の囲い
農・林・水産業

作物の囲いの組み立てに使用していますが、2mの柱を2本とれるので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
26942003
2017-03-21
用途:
ラックの組み立て

スマートでよいが、ほこりがつきやすいのが欠点です。もう少し厚みがあるともっとよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
04528073
2014-10-19
用途:
製品用の台

普段はイレクターを使っていますがこちらの製品もとても良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする