TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
GA-6Sセット品
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
04529674
品番
GA-6S-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥548
販売価格(税別)
¥
498
バスケットに入れる
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ジョイント パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥
439
¥
483
税込
適合パイプ径(Φmm)
28
材質
SPCC/黒色(電着焼付け塗装)
色
ブラック
質量(g)
102