GA-7Sセット品

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 04529778 品番 GA-7S-NI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。

ニッケル 適合パイプ呼び径(Φmm)28 セット内容(G-7AS)×2、(G-7BS)×2、(ボルト&ナット)2セット 材質SPCC/ニッケル(ニッケルメッキ) 質量(g)228

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:471

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-04
用途:
自転車置き場の雨避け駆体に
aquairsound 様

屋根部の傾斜角度が17度で90cmの所にサポートを取り付ける時に固定角度のものが無いので可変できるパーツを探していました。

1人が参考にしています
対象商品:
04529753
2024-05-02
用途:
ソーラーパネルの取り付け

ソーラーパネルを斜めに取り付けるのに使用。角度調整が自由にできるので最適な角度を保持出来ます。

対象商品:
04529753
2019-01-13
用途:
機械を設置時
有限会社テレホン電化販売 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

留めビスのところに苦労しました。専用六角がついていると助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
04529753
2019-01-28
用途:
電子ドラムの組み立て
自動車・二輪車・自転車関連業

「パイプジョイント19mm」での検索結果で選択し購入しましたが、金具が大きすぎてまったくサイズが合いませんでした。
商品ページを見直しましたが、使用できるパイプサイズの表記がありませんでした。
残念すぎる。

4人が参考にしています
対象商品:
04529753
2017-03-31
用途:
壁補強
MACHIKO KOJIMA PRODUCE 様

パイプを曲げられるので大変便利です。黒が良いし丈夫そうです。

2人が参考にしています
対象商品:
04529753
2015-08-20
用途:
ある器具の持ち手・取っ手として使っています

付けるパイプの太さが選択できるように種類・太さの変更ができないでしょうか?

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする