曜日別特売
GA-15S-BK GA-15Sセット品 TMEHジャパン 04530112

 

GA-15S-BK GA-15Sセット品 TMEHジャパン 04530112
GA-15S-BK GA-15Sセット品 TMEHジャパン 04530112
GA-15S-BK GA-15Sセット品 TMEHジャパン 04530112
GA-15S-BK GA-15Sセット品 TMEHジャパン 04530112

GA-15Sセット品

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1セット注文コード04530112品番GA-15S-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥458
販売価格(税別)
416

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。

適合パイプ呼び径(Φmm)28材質SPCC/黒色(電着焼付け塗装)ブラック質量(g)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途: 車内にバーを取付
建設業・工事業

社用車内にバーを取付するために購入。専用の金具とバーだと非常に高額になる所、こちらを使用する事で多少工夫は必要でしたが、安価で済みました。モノタロウさんの品揃えに感謝します。

2025-02-16
用途: 車中泊ベット製作
製造業

矢崎化工のイレクターで車中泊ベットをDIYで作るため使用しました。はめ合いに関してしっかり精度が出ていて問題なく使えました。良い製品だと思います。

対象商品 : 04530112
2022-11-09
用途: スクーターのフットバー留め金
農・林・水産業

ちょうど良いものが見つかりました。身体が大きいもので、原付スクーターの足場が狭く、バーを取り付けるのにちょうど良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 04530112
2022-12-26
用途: 車の天井収納に使用しました。
有限会社インテリア原町装美

天井収納を作るべく、イレクターパイプの留め金具として購入しました。
きちんと固定されて脚立や足場板を置いても問題ないです。

対象商品 : 04530112
2022-10-17
用途: 車のカスタム
サービス業

ハイエースのカスタムで使用しました。
発送もとても早く、満足です。

対象商品 : 04530112
2022-02-14
用途: 車の棚作り
Wakatec建設業・工事業

まだ取り付けてない。
ホームセンター探しても見つからなかったので、助かりました。

対象商品 : 04530112
2021-06-09
用途: 車内のパイプ取り付け
サービス業

イレクターパイプにサイズがぴったりなので、非常に良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 04530112
2021-02-22
用途: 移動テーブル組立
製造業

イレクターパイプフレームに本品をセットすれば、市販の化粧天板を簡単に取り付けられます。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする