GA-15Sセット品

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 材質SPCC/シルバー(三価クロムメッキ) 注文コード04530146 品番GA-15S-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質など6種類から選べます 他の種類を見る

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。

適合パイプ呼び径(Φmm)28 材質SPCC/シルバー(三価クロムメッキ) シルバー 質量(g)90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04530146 GA-15S-WH 26943078 GA-15S-WZ GA-15Sセット品 TMEHジャパン GA-15Sセット品 TMEHジャパン 1セット 416 税込458 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-24
用途:
車内にバーを取付
建設業・工事業

社用車内にバーを取付するために購入。専用の金具とバーだと非常に高額になる所、こちらを使用する事で多少工夫は必要でしたが、安価で済みました。モノタロウさんの品揃えに感謝します。

2025-02-16
用途:
車中泊ベット製作
製造業

矢崎化工のイレクターで車中泊ベットをDIYで作るため使用しました。はめ合いに関してしっかり精度が出ていて問題なく使えました。良い製品だと思います。

対象商品:
04530112
2022-11-09
用途:
スクーターのフットバー留め金
農・林・水産業

ちょうど良いものが見つかりました。身体が大きいもので、原付スクーターの足場が狭く、バーを取り付けるのにちょうど良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
04530112
2022-12-26
用途:
車の天井収納に使用しました。
有限会社インテリア原町装美 様

天井収納を作るべく、イレクターパイプの留め金具として購入しました。
きちんと固定されて脚立や足場板を置いても問題ないです。

対象商品:
04530112
2022-10-17
用途:
車のカスタム
サービス業

ハイエースのカスタムで使用しました。
発送もとても早く、満足です。

対象商品:
04530112
2022-02-14
用途:
車の棚作り
Wakatec 様 (建設業・工事業)

まだ取り付けてない。
ホームセンター探しても見つからなかったので、助かりました。

対象商品:
04530112
2021-06-09
用途:
車内のパイプ取り付け
サービス業

イレクターパイプにサイズがぴったりなので、非常に良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
04530112
2021-02-22
用途:
移動テーブル組立
製造業

イレクターパイプフレームに本品をセットすれば、市販の化粧天板を簡単に取り付けられます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする