曜日別特売
GA-44-BK GA-44セット品 TMEHジャパン 04530417

 

GA-44-BK GA-44セット品 TMEHジャパン 04530417
GA-44-BK GA-44セット品 TMEHジャパン 04530417
GA-44-BK GA-44セット品 TMEHジャパン 04530417
GA-44-BK GA-44セット品 TMEHジャパン 04530417

GA-44セット品

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1セット注文コード04530417品番GA-44-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥512
販売価格(税別)
465

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。

材質SPCC/黒色(電着焼付け塗装)ブラック質量(g)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04530417
2024-05-22
用途: 組み立て式のダクトレール照明の柱延長
卸売・小売業

他社の28mm径のパイプの延長に流用しましたが、問題も不安もなく使用できました。その場で組めるのが有り難いです。

対象商品 : 04530417
2018-01-22
用途: 必要時のパイプ脱着用
医療・福祉・介護関連業

矢崎化工さんのカタログにないメタルジョイント。
普段は繋いでおいて必要時に分離するため、プラジョイントでは使い勝手が悪いので購入。問題なく固定できて満足です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする