GA-44セット品

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 材質SPCC/アイボリー(吹付焼付け塗装) 注文コード04530426 品番GA-44-IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質など6種類から選べます 他の種類を見る

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。

材質SPCC/アイボリー(吹付焼付け塗装) アイボリー 質量(g)150

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04530426 GA-44-IV 26943218 GA-44-PI GA-44セット品 TMEHジャパン GA-44セット品 TMEHジャパン 1セット 528 税込581 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04530417
2024-05-22
用途:
組み立て式のダクトレール照明の柱延長
卸売・小売業

他社の28mm径のパイプの延長に流用しましたが、問題も不安もなく使用できました。その場で組めるのが有り難いです。

対象商品:
04530417
2018-01-22
用途:
必要時のパイプ脱着用
医療・福祉・介護関連業

矢崎化工さんのカタログにないメタルジョイント。
普段は繋いでおいて必要時に分離するため、プラジョイントでは使い勝手が悪いので購入。問題なく固定できて満足です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする