GA-66-BK GA-66セット品 TMEHジャパン 04530453

 

GA-66-BK GA-66セット品 TMEHジャパン 04530453
GA-66-BK GA-66セット品 TMEHジャパン 04530453
GA-66-BK GA-66セット品 TMEHジャパン 04530453
GA-66-BK GA-66セット品 TMEHジャパン 04530453

GA-66セット品

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1セット注文コード04530453品番GA-66-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥548
販売価格(税別)
498

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。

適合外径Φ28mmのパイプ材質SPCC/黒色(電着焼付け塗装)ブラック質量(g)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26943236
2021-06-19
用途: 造りは満足です。
建設業・工事業

造りは満足です。イレクターパイプを結束するのは良いと思います。意外と簡単な物より高級感はあります。ちょっと製品バリがあるのが残念ですが満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 04530453
2020-05-16
用途: 自家用の.軽バン.のルーフインナキャリアの作成に使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けが簡単で.頑丈でガッシリ取り付けでき、見た目もカッコよく、とても満足しています。ホームセンターで見かけたのですが、数が足りなく、値段も高かったので、購入しませんでしたが、モノタロウさんで購入して正解でした。ありがとうございました。

2が参考にしています
対象商品 : 04530453
2016-05-27
用途: パイプとパイプのジョイントに使用

TMEH以外の少し小さめのパイプにて使用しましたが、しっかりジョイントが出来ました円周で1~2㎜程度なら融通が利くことが判明。重宝致しました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする