GA-66セット品

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 材質SPCC/シルバー(三価クロムメッキ) 注文コード04530462 品番GA-66-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。

適合外径Φ28mmのパイプ 材質SPCC/シルバー(三価クロムメッキ) シルバー 質量(g)68

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04530462 GA-66-WH 26943236 GA-66-WZ GA-66セット品 TMEHジャパン GA-66セット品 TMEHジャパン 1セット 498 税込548 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26943236
2021-06-19
用途:
造りは満足です。
建設業・工事業

造りは満足です。イレクターパイプを結束するのは良いと思います。意外と簡単な物より高級感はあります。ちょっと製品バリがあるのが残念ですが満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
04530453
2020-05-16
用途:
自家用の.軽バン.のルーフインナキャリアの作成に使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けが簡単で.頑丈でガッシリ取り付けでき、見た目もカッコよく、とても満足しています。ホームセンターで見かけたのですが、数が足りなく、値段も高かったので、購入しませんでしたが、モノタロウさんで購入して正解でした。ありがとうございました。

2人が参考にしています
対象商品:
04530453
2016-05-27
用途:
パイプとパイプのジョイントに使用

TMEH以外の少し小さめのパイプにて使用しましたが、しっかりジョイントが出来ました円周で1〜2o程度なら融通が利くことが判明。重宝致しました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする