GA-104セット品

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 材質SPCC/シルバー(三価クロムメッキ) 注文コード04530523 品番GA-104-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。

シルバー 材質SPCC/シルバー(三価クロムメッキ) 質量(g)150

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04530523 GA-104-WH 26943263 GA-104-WZ GA-104セット品 TMEHジャパン GA-104セット品 TMEHジャパン 1セット 599 税込659 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26943263
2021-10-08
用途:
田んぼの溝切りつなぎ作業用
農・林・水産業

田んぼの溝切りつなぎ作業の治具を自作用として購入しました。
ハンドルをしっかり固定出来て満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
04530514
2021-04-02
用途:
ガレージ内工作室の支柱固定に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

イレクターと組立寸法互換性があり、板厚も厚く強固にアンカーボルトで固定できました。
組立、分解時に2分割できるので作業が大変しやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
04530514
2019-07-09
用途:
イレクターパイプを使った棚作り
飲食業

イレクターパイプを壁面に垂直に取り付けたかったのですが、丁度いい物を見つけました。良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
04530514
2018-11-14
用途:
階段の手摺固定
ITO設計 様 (サービス業)

階段の手摺固定に使用しました。
頑丈に固定できました。

2人が参考にしています
対象商品:
04530514
2015-11-02
用途:
他社のパイプフレームに流用
協和化工株式会社 様

他社のパイプフレームにはこれと同様の部品がないため、流用する目的で購入。パイプとの接合部が心配だったが、実際は特に問題なく使用できた。
他の部品に関してもこちらのメーカーの方が安価なので、今後はこちらの商品に切り替える予定。
パイプ自体の定尺がもっと長ければパイプそのものも切り替えたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする