※白:非静電仕様、黒:静電仕様
TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
カーブローラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
04530654
品番
CR-40DS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
流す物に合わせたローラーバリエーション。
材質
フレーム:ポリプロピレン/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチール
質量(g)
45
シャフト径(Φmm)
4
ローラー幅(mm)
25
本体高さ(mm)
46
ローラー径(Φmm)
Φ43
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04530654
CR-40DS
26943306
CRA-40D
カーブローラー
TMEHジャパン
1セット
¥
586
税込
¥
645
品番が変更になりました