TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
Sマルチローラー(60)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04530758
品番
UR-R6067S-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
流す物に合わせたローラーバリエーション。
材質
フレーム:アルミ/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチール
質量(g)
5118
ピッチ(mm)
66.8
ローラー幅(mm)
-
定尺(m)
(呼び)2
ローラー径(Φmm)
Φ60
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階でのお渡しの商品になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04530758
UR-R6067S-2
26943385
UR6067-2
Sマルチローラー(60)
TMEHジャパン
1本
¥
43,000
税込
¥
47,300
品番が変更になりました