プラコン(60B)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチール 注文コード04530934 品番GP-60B-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質など12種類から選べます 他の種類を見る

流す物に合わせたローラーバリエーション。

材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチール 質量(g)6000 ピッチ(mm)33.3 ローラー幅(mm)45 定尺(m)(呼び)4 ローラー径(Φmm)Φ30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階でのお渡しの商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04530934 GP-60B-4 26943473 GP6033B-4 プラコン(60B) TMEHジャパン プラコン(60B) TMEHジャパン 1本 12,400 税込13,640 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする