曜日別特売
AR113 軸付ゴム砥石 2.34軸 アルゴファイルジャパン 04530972

 

AR113 軸付ゴム砥石 2.34軸 アルゴファイルジャパン 04530972
AR113 軸付ゴム砥石 2.34軸 アルゴファイルジャパン 04530972

軸付ゴム砥石 2.34軸AR113

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
幅(mm)16
トラスコ品番221-0190
内容量1パック(5本)注文コード04530972品番AR113
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

各種金属の形状修正に適しています

トラスコ品番
221-0190
幅(mm)
16
粒度
240
外径(mm)
5
軸径(Φmm)
2.34

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする