GP-60S-2 プラコン(60S) TMEHジャパン 04530986

GP-60S-2 プラコン(60S) TMEHジャパン 04530986
GP-60S-2 プラコン(60S) TMEHジャパン 04530986

プラコン(60S)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチール注文コード04530986品番GP-60S-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

流す物に合わせたローラーバリエーション。

材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチール質量(g)2960ピッチ(mm)16.7ローラー幅(mm)45定尺(m)(呼び)2ローラー径(Φmm)Φ15
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階でのお渡しの商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04530986GP-60S-226943525GP6016S-2GP-60S-2 プラコン(60S) TMEHジャパン 26943525プラコン(60S)TMEHジャパン1本
8,030
税込8,833
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする