GP-60S-2.5 プラコン(60S) TMEHジャパン 04530995

GP-60S-2.5 プラコン(60S) TMEHジャパン 04530995
GP-60S-2.5 プラコン(60S) TMEHジャパン 04530995

プラコン(60S)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチール注文コード04530995品番GP-60S-2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

流す物に合わせたローラーバリエーション。

材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチール質量(g)3700ピッチ(mm)16.7ローラー幅(mm)45定尺(m)(呼び)2.5ローラー径(Φmm)Φ15
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階でのお渡しの商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04530995GP-60S-2.526943534GP6016S-2.5GP-60S-2.5 プラコン(60S) TMEHジャパン 26943534プラコン(60S)TMEHジャパン1本
10,100
税込11,110
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする