曜日別特売
JHM2404 ホイール用マンドレールM1.7タイプ アルゴファイルジャパン 04532539

ホイール用マンドレールM1.7タイプJHM2404

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可車上渡し当日出荷とは
内容量
1袋(6本)
注文コード
04532539
品番
JHM2404
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

ホイール用マンドレール、ネジ径1.7mmタイプです。
軸径2.34mm、材質はスチール製です。

用途
ホイール等に。
トラスコ品番
198-0708
サイズ
2.34Φヘッド5mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする