曜日別特売
AL-8-3 PVCアングル TMEHジャパン 04532675

 

AL-8-3 PVCアングル TMEHジャパン 04532675
AL-8-3 PVCアングル TMEHジャパン 04532675
AL-8-3 PVCアングル TMEHジャパン 04532675

PVCアングル

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
アイボリー
質量(g)2997
寸法(高さH×幅W)(mm)50×100
内容量1本注文コード04532675品番AL-8-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,236
販売価格(税別)
4,760

パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。

材質PVCアイボリー質量(g)2997板厚(mm)t4定尺(m)(呼び)3寸法(高さH×幅W)(mm)50×100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階でのお渡しの商品になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-25
用途: 自社製作品の部品として使用
製造業

使用した感想ではないのですが、
配送の梱包が薄いビニール袋のため、簡単にビニールが切れてしまい品物の一部がむき出しになって配送されました。長尺の商品ということで送料が発生しているのに梱包が少し雑だと思いました。過剰な包装は必要ないし、簡易包装はゴミが減らせて良いのですが、もう少し丁寧な梱包を考えて頂けると助かります。

対象商品 : 04532675
2020-04-02
用途: 雪止めの部材として使用
サービス業

軽くて丈夫な製品の為、雪止め用の部材として使用しました。
3年が経過しますが、全く劣化せず、本当に良い商品です。

対象商品 : 04532675
2017-09-27
用途: 常時水に濡れる箇所の、柱、土台部分へのカバー工法として。

2×4材などの木材を簡単にカバーできて、たいへん助かりました。隙間をコーキングすることで、木材の腐食や劣化も防止でき、見栄えもよく、テラス、浴室などのリフォームにも使えると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 04532675
2017-06-28
用途: ロボットの保護カバーに使用
有限会社山田精機製作所

しっかりしていて、とてもよいものでした。切断も簡単にできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする