TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
ワークガイド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04532718
品番
RG-40A-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
材質
ABS樹脂
色
アイボリー
質量(g)
1800
板厚(mm)
t3
定尺(m)
(呼び)3
寸法(高さH×幅W)(mm)
69×41
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階でのお渡しの商品になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04532718
RG-40A-3
51707339
RG-40A-3-IV
ワークガイド
TMEHジャパン
1本
¥
3,130
税込
¥
3,443
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です