TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
パイプカバー他
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
ABS樹脂
注文コード
04532745
品番
CD-28D-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,947
販売価格(税別)
¥
1,770
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
材質
ABS樹脂
色
アイボリー
質量(g)
660
板厚(mm)
t2
定尺(m)
(呼び)3
寸法(高さH×幅W)(mm)
23×28
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階でのお渡しの商品になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500