パイプカバー他

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 材質ABS樹脂 注文コード04532754 品番CD-28B-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。

材質ABS樹脂 アイボリー 質量(g)780 呼び外径(mm)Φ32 定尺(m)(呼び)3 呼び内径(mm)Φ28
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階でのお渡しの商品になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04532754 CD-28B-3 44117966 CD-28C-3 ケーブルダクトC/D TMEHジャパン ケーブルダクトC/D TMEHジャパン 1セット 1,770 税込1,947 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする