TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
ローラーコンベアー部材
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)
注文コード
04533253
品番
A3210-4-DG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
パイプをローラーとして使用するシステムパーツです。
材質
樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)
色
ダークグレー
質量(g)
3240
呼び外径(mm)
Φ32
板厚(mm)
t10
定尺(m)
(呼び)4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階でのお渡しの商品になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04533253
A3210-4-DG
26944374
DP3210-4-Y
ローラーコンベアー部材
TMEHジャパン
1本
¥
2,320
税込
¥
2,552
品番が変更になりました