インナーキャップ

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04533323 品番 GAP-4P-IV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95
販売価格(税別)
86

パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。

適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ 材質低密度ポリエチレン アイボリー 質量(g)3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:472

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-12
用途:
支柱の端に取り付け
製造業

棚の支柱の穴にキャップを取り付ける為、購入。
サイズが少し小さかったが、木槌で叩いて問題なく入りました。
棚を追加で購入する予定なので、その際にはこちらも追加で購入致します。

対象商品:
04533314
2024-07-19
用途:
伸縮式物干し竿両端ののエンドキャップ

伸縮式物干し竿は、中央部(φ30)が太く両側が少し細く(φ26),この細くなっているパイプの両端のキャップには、丁度サイズが合い、ハンマーで叩き込むと良い仕上がりです。φ30のパイプには少し緩いですが、シリコンコーキング材を注入し、テープでひと晩保持しておくと、良い仕上がりになり、我が家のキャップが外れた物干しに全て取付けて、オリジナルより見た目が良いですし、キャプ自体のコストパフォーマンスが高いです。

対象商品:
04533323
2024-05-01
用途:
ヤザキエレクターパイプのエンド処理
サービス業

サイズ感もぴったりだし申し分ない。お値段もリーズナブルでした。
パイプ職アイボリーにアイボリーの配色もグッドです。
助かりました。

対象商品:
44117930
2024-03-07
用途:
JOGの改修
その他業種

標準では空きっ放しになってるパイプフレームの末端に打ち込んで蓋をしました。これで泥水の侵入を防止できます。

対象商品:
04533314
2023-07-03
用途:
ボルトのキャップ

使い道が違うと思いますが、私はFJクルーザーの純正ルーフラックの取付ボルトの
キャップに使っています。長さを少しカットしてはめ込んでみたらピッタリでした。
よく雨漏りする箇所なので多少の効果はあるかと期待しています。

2021-06-14
用途:
ミシンのボビン収納の為
中山工房 様 (製造業)

本来の使用目的とは違うのですがミシンのボビン収納にちょうど良いと思い購入しました。
レザークラフトでビニモの工業用ミシン糸を使用しているのですが、色々なサイズ&カラーの糸のボビンをケースに入れておくとバラバラになり、いざ使いたい時に探すのが大変でした。
この商品を太巻の頭に差し込み、そこにボビンを付けセットで置いておけば、使いたい時にすぐに使える様になりました。
ビニモ太巻の頭の内経とキャップの外径がピッタリ。
キャップに6oの穴を開けて別で購入したシリコン性のボビンホルダーを入れボビンをセット。
格段に収納性が改善しバッチリです。
今後もリピ買い確定です。

2人が参考にしています
対象商品:
04533314
2021-06-21
用途:
垂れ幕用のパイプ・ エンドキャップ
東洋電飾 様

ステンレスパイプ 25φ t=1 に叩き込めば入りました
少し耳は出ますが、良い感じです

1人が参考にしています
対象商品:
04533314
2020-07-22
用途:
ホームエレクター(ルミナス)にはちょっと大きかったが品質は満足
その他業種

ホームセンターによく販売しているメタル組立網棚 ホームエレクター(ルミナス)の支柱パイプの末端キャップとして使用してみました。
よくよくパイプ径をきっちり測らずに購入したため、ホームエレクター支柱パイプに対しては半径1mm弱程度ちょっぴりはみ出てしまいますが、これはこちらの勉強不足のせいで問題なく。
はまるにははまりますし、役割はきっちり果たしていますので個人的には気にしていません。
品質はオリジナルのキャップと同等、かつ安価で入手でき、非常に助かります。

「ホームエレクター」ではなく、矢崎化工さんの「イレクター」シリーズのパイプにはあうのかもしれませんね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする