曜日別特売
BC2807A メタルブッシング TMEHジャパン 04533393

BC2807A メタルブッシング TMEHジャパン 04533393
BC2807A メタルブッシング TMEHジャパン 04533393

メタルブッシング

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード04533393品番BC2807A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

脚部の使用パーツ類です。

仕様インチネジ1/2×12N材質質量(g)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04533402
2021-06-24
用途: イレクターパイプへのアジャスターボルト装着用
医療・福祉・介護関連業

先日テーパー加工について投稿しました。メーカーにも直接意見を申し上げた結果,テーパーが復活しておりましたので再度投稿します。
最初のころは入りやすさを重視したテーパーで商品写真のとおりです。(つまり商品写真がかなり古い)
私が苦言を呈したときは一切のテーパーがなくなり,手切りのパイプはどうしてもゆがむのでそれはそれは難儀しました。メーカー曰く「傾いて挿入される事案に対する変更」でした。時は経ち,いつの間にかテーパーが復活していました。写真の約半分ほどのテーパーが設計されています。これはもうあるのとないのとでは大違いで,メーカー様の英断に拍手をお送りしたい所存です。値段の変更もなく改良を続けられている姿勢に敬意を払います。
あ,レビューですがイレクターにばっちりつかえます。打ち込みも簡単になりました。M12と1/2とあるので気を付けてください。
イレクター純正アジャスターはM16なのでつかえません。

3が参考にしています
対象商品 : 04533402
2021-03-12
用途: 部屋の模様替え
自動車・二輪車・自転車関連業

アジャストボルト用に購入、イレクターパイプとの相性は抜群です。多少の浮きなどはあるものの、パイプ側の間口を少しやすり掛けする程度(バリが危ないので粗々でも大丈夫です)でメタルハンマーでたたきました。プラハンだとなぜか入りにくくて、危険を承知で5発ぐらいでいけましたよ。ただしこれは個人的な書簡ですので、メタルでたたく場合、自己責任でお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 04533402
2020-10-16
用途: 自動車部品
製造業

パイプに簡単にボルト穴が出来るので溶接等なしで部品が固定出来るためたいへん助かります。

対象商品 : 04533393
2017-03-31
用途: ラック組み立て

パイプの中に入り、アジャスターとセットにすると便利

対象商品 : 04533402
2015-11-02
用途: 他社のパイプフレームに流用するために購入
協和化工株式会社

他社品にも同様の部品があるが、こちらの方が安価なので購入。現状特に問題なく使用できた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする