BS12SD メタルブッシング TMEHジャパン 04533427

メタルブッシング

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04533427 品番BS12SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

脚部の使用パーツ類です。

材質 質量(g)90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04533427 BS12SD 26944408 BS12B メタルブッシング TMEHジャパン メタルブッシング TMEHジャパン 1個 399 税込439 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04533402
2021-06-24
用途:
イレクターパイプへのアジャスターボルト装着用
医療・福祉・介護関連業

先日テーパー加工について投稿しました。メーカーにも直接意見を申し上げた結果,テーパーが復活しておりましたので再度投稿します。
最初のころは入りやすさを重視したテーパーで商品写真のとおりです。(つまり商品写真がかなり古い)
私が苦言を呈したときは一切のテーパーがなくなり,手切りのパイプはどうしてもゆがむのでそれはそれは難儀しました。メーカー曰く「傾いて挿入される事案に対する変更」でした。時は経ち,いつの間にかテーパーが復活していました。写真の約半分ほどのテーパーが設計されています。これはもうあるのとないのとでは大違いで,メーカー様の英断に拍手をお送りしたい所存です。値段の変更もなく改良を続けられている姿勢に敬意を払います。

あ,レビューですがイレクターにばっちりつかえます。打ち込みも簡単になりました。M12と1/2とあるので気を付けてください。

イレクター純正アジャスターはM16なのでつかえません。

3人が参考にしています
対象商品:
04533402
2021-03-12
用途:
部屋の模様替え
自動車・二輪車・自転車関連業

アジャストボルト用に購入、イレクターパイプとの相性は抜群です。多少の浮きなどはあるものの、パイプ側の間口を少しやすり掛けする程度(バリが危ないので粗々でも大丈夫です)でメタルハンマーでたたきました。プラハンだとなぜか入りにくくて、危険を承知で5発ぐらいでいけましたよ。ただしこれは個人的な書簡ですので、メタルでたたく場合、自己責任でお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
04533402
2020-10-16
用途:
自動車部品
製造業

パイプに簡単にボルト穴が出来るので溶接等なしで部品が固定出来るためたいへん助かります。

対象商品:
04533393
2017-03-31
用途:
ラック組み立て

パイプの中に入り、アジャスターとセットにすると便利

対象商品:
04533402
2015-11-02
用途:
他社のパイプフレームに流用するために購入
協和化工株式会社 様

他社品にも同様の部品があるが、こちらの方が安価なので購入。現状特に問題なく使用できた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする