ゴム足

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質ソフトゴム 注文コード04533542 品番SRF-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

脚部の使用パーツ類です。

材質ソフトゴム 質量(g)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04533542 SRF-02 26944444 RF-02(Soft) ゴム足 TMEHジャパン ゴム足 TMEHジャパン 1個 234 税込257 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-31
用途:
浴室用椅子の補修用

浴室での使用を考え、湿気と耐久性からエラストマーを選択しました。
すべることなく、安心して浴室で椅子が使えます。
耐久性については、今後見ていきたいと思います。

対象商品:
26944444
2023-05-27
用途:
ヨットで使用する「ボートフック」のパイプに付いていたゴムの代替として
卸売・小売業

非常に良い商品でした。
テーブル用のゴム足でも代替できたかもしれませんが、寸法が合致する場合にはこのような製品を使用した方が良いと思います。

対象商品:
26944444
2018-12-05
用途:
玉の柄修理
製造業

玉の柄の尻栓のゴム部分が劣化により取れてしまったので代用品として購入しました。内径がφ27.5mmとなっていましたが、φ29mmも入りました。キツク入ってるので良い感じです。

3人が参考にしています
対象商品:
26944444
2018-03-13
用途:
足場用三脚のゴム足交換作業

ゴム足の注文で寸法図(RF-02内径27.5mm)があり大変助かりましたがパイプ径が28.5mmで少し不安でしたが大丈夫でした。使用範囲パイプ径の表示があると良いと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
26944444
2018-03-12
用途:
高所作業の足場用三脚のゴム足交換で使用

ゴム足の寸法図(RF-02,内径27.5mm)があり大変助かり
ましたが、パイプ径が28.5mmで少し不安でしたが大丈夫でした。使用パイプ径の表示があれば安心して注文できます。

1人が参考にしています
対象商品:
04533533
2015-04-20
用途:
電機モーターの台座

キッチリとハメ込むことが出来ました。しっかりした商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする