キャスターP363

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04534048 品番P363S-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,585
販売価格(税別)
2,350
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。

種類自在車輪 材質(車輪)ナイロン 車輪3インチ(75mm相当) 取付高(mm)94 材質(ボディ)スチールメッキ 最大荷重(N)441

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする