曜日別特売
GAA2005 PVA軸付砥石 軸径2.34 アルゴファイルジャパン 04534088

GAA2005 PVA軸付砥石 軸径2.34 アルゴファイルジャパン 04534088
GAA2005 PVA軸付砥石 軸径2.34 アルゴファイルジャパン 04534088

PVA軸付砥石 軸径2.34GAA2005

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可車上渡し当日出荷とは
トラスコ品番198-3875
内容量1袋(6本)注文コード04534088品番GAA2005
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

脱落しやすい発泡素材を使用しているため目詰まりを起こしづらく研磨後の表面は大変綺麗に仕上がります。

用途
金属、非鉄金属、ステンレス、合金鋼、焼入れ鋼などの研磨に。
トラスコ品番
198-3875
粒度
#600
軸径(Φmm)
2.34
サイズ
2.34Φ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする